Spécifications
Dimensions
- Courant d’entrée34 A
- Profondeur globale9.8030 po, 249 mm
- Hauteur totale15.7090 po, 399 mm
- Largeur totale6.5000 po, 165 mm
- Poids22.906 lb, 10.39 kg
Détails
- Détails supplémentairesFiltre RFI Panneau de contrôle graphique de localisation sans revêtement PCB Cadre B3
- Étrangleur de ligne d’entrée de refroidisseur ou refroidisseur de liaison c.c.Étrangleur à liaison c.c. intégrée
- Tension de sortie du variateur380-500 VCA
- Tension d’alimentation du variateur380/500 V c.a.
- Valeur nominale du boîtierChâssis, IP20
- Type de boîtierChâssis, IP20
- Puissance nominale pour service intensif25 hp
- Puissance nominale en service normal25 hp
- Clavier/AffichagePanneau de commande local graphique
- Numéro de catalogue du fabricantFC-302P15KT5E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
- Nombre de phases d’entrée3
- Nombre de phases de sortie3
- Mode de fonctionnementCommande de servocommande
- Courant de sortie, usage intensif32 A
- Courant de sortie en service normal37.5 A
- Courant de crête51.2 A
- Courant de pointe, usage intensif51.2 A
- Courant de crête en service normal41.2 A
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- SérieVLT AutomationDrive FC 300
- Nom commercial/de marqueVLT AutomationDrive
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Démarreur souple Danfoss VLT MCD 600Démarreur souple Danfoss VLT MCD 600
Voir la brochure
Danfoss EZ FC 321Danfoss EZ FC 321
Voir la brochure
Surveillance basée sur l’état de Danfoss VLTUne percée dans la technologie du variateur, l’AutomationDrive FC 302 du VLT est désormais intégré à une fonctionnalité de surveillance prédictive et basée sur les conditions. Il vous permet d'utiliser le variateur comme capteur intelligent pour surveiller l'état de votre moteur et de votre application, détecter les problèmes précoces et trouver des solutions $(13)$(10)avant qu'ils n'aient un impact sur le processus.
Voir la circulaire