Motion
24030SMB.C3

FAG (SCHAEFFLER)
24030SMB.C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 150 mm, DI 225 mm, largeur 75 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07523441
N° MFR24030SMB.C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
24030SMB.C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 150 mm, DI 225 mm, largeur 75 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07523441
N° MFR24030SMB.C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Extérieur Diamètre  
    225 mm
  • Global Largeur  
    75 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainures et trous d’huile dans l’anneau extérieur
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    240

Aperçu

Description du fabricant
24030SMB.C3 BRG