Motion
P2B-SC-90M-NL

DODGE
P2B-SC-90M-NL

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 90 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07524718
N° MFRP2B-SC-90M-NL
Prix1,417.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B-SC-90M-NL

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 90 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07524718
N° MFRP2B-SC-90M-NL
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
Prix1,417.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre central du boulon
    0.8750 po
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Longueur de l’alésage
    2.7200 po
  • Taille de la monture Take Up
    LD-50

Détails

  • Série de roulements
    Série 218
  • Capacité de charge dynamique
    21451 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Vitesse maximale
    1000 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    16641 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
056924 P2B-SC-90M-NL PIL NOIR