Motion
C7P2B
Moteur Severe Duty - 7-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 1750 tr/min Base
N° D’ARTICLE MI07524910
N° MFRC7P2B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur Severe Duty - 7-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 1750 tr/min Base
N° D’ARTICLE MI07524910
N° MFRC7P2B
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
C7P2B 7.5HP 213T 230/460 3 PH 1750
  • Isolation de classe F, montée de classe B à pleine charge sur une puissance d’onde sinusoïdale de 60 Hz
  • Construction entièrement en fonte (cadre en acier et couvercle de ventilateur sur le cadre 140 )
  • Peinture résistante à la corrosion pour les usines et les produits chimiques
  • Plaque signalétique en acier inoxydable (avec marque « CE ») et quincaillerie zinguée
  • Protection IP54
  • Équilibre de précision (vibration inférieure à 0.08 po/s)
  • 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B sur alimentation par onde sinusoïdale de 60 Hz
  • Roulements à billes rachetables, châssis 180 et plus, dispositions de levage, châssis 180 et plus
  • Roulements à double blindage (tailles 140 à 360), ouverts (tailles 400 à 440)
  • Boîte de conduit surdimensionnée, une taille supérieure à NEMA® standard
  • Capuchons de roulement intérieurs en fonte sur châssis 180 et plus
  • Convertible sur le terrain pour un montage F2 avec cadre 180 et plus grand
  • Drains de condensation avec bouchons de reniflard filetés en laiton
  • Applications : pâtes et papiers, usines et produits chimiques et tout autre environnement de service intensif que l’on retrouve dans les industries de traitement