Motion
W32000010
Calfeutrant - Couleur blanche
N° D’ARTICLE MI07525893
N° MFRW32000010
Price$4.82/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Calfeutrant - Couleur blanche
N° D’ARTICLE MI07525893
N° MFRW32000010

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gravité spécifique
    1.64
  • Poids
    1.19 lb

Details

  • Application
    Scellement des fissures et idéal pour une utilisation sur les portes, les fenêtres et les moulures
  • Plage de température d’application
    Supérieur à 4 °F
  • Type de base
    Acrylique siliconisé
  • Base chimique
    Acrylique
  • Couleur
    Blanc
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Heure du présentoir
    12 min à 75 °F
  • Séchage complet
    5 à 7 jours à 75 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 °F 180 °F
  • Normes respectées
    Dépasse ASM-T C-920, classe 25
  • Teneur en composés organiques volatils
    32 g/L

Aperçu

Description du fabricant
W32000010 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRE ET PORTE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté