Motion
07680515
Taraud cannelé en spirale à fond cannelé 3/4-10 UNC 4 , acier haute vitesse, fini brillant, AIO 4-1/4 po, cannelure droite, filetage droit, H3
N° D’ARTICLE MI07527272
N° MFR07680515
Prix290.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud cannelé en spirale à fond cannelé 3/4-10 UNC 4 , acier haute vitesse, fini brillant, AIO 4-1/4 po, cannelure droite, filetage droit, H3
N° D’ARTICLE MI07527272
N° MFR07680515

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix290.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    52 °
  • Longueur totale
    4-1/4 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Diamètre de la tige
    0.5900 po
  • Longueur carrée
    11/16 po
  • Longueur du filetage
    2 po
  • Taille du filetage
    3/4-10 po

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale rapide
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
07680515 3/4-10 UNC 4 CANNELURE BAS
  • Les chanfreins de fond sont utilisés pour enfiler les trous borgnes. Ils ont de 1 à 2 filetages.
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
  • Les cannelures spiralées rapides avec des angles de 40-53 degrés conviennent aux matériaux ductiles comme l’aluminium et le cuivre; les aciers à carbone moyen à élevé et les aciers inoxydables d’usinage libre.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif