Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale1.50 po
- Largeur totale1.50 po
Détails
- ActionnementActionnement par poussée et torsion
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
- FonctionVannes de régulation de débit/relâchement/directionnel
- Fuite350 cc/min
- Débit maximum41.8 l/min
- Pression de fonctionnement maximale210 bars
- Nombre de ports de logement3
- Nombre d’orifices de soupape3
- Plage de température de fonctionnement-40°C à +120 °C
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13 microns
- Matériau du jointBuna-N
- Couple de la vanne dans la cavité81-95 Nm