Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre2 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Type d’abrasifEnduit
- Matériau de supportPolyester
- CouleurNoir
- Type de fixation de disqueTR (type III)
- GradeGrain grossier
- Numéro de grain50
- Rpm max.30000 tr/min
- Type de montageMontage central
- Quantité du colis25
- CUP_NON66261132731
Aperçu
- Le mélange abrasif d’alumine céramique de première qualité coupe plus rapidement et dure plus longtemps que les disques d’oxyde d’aluminium et de zircone dans la plupart des applications
- L’endos amélioré de poids Y plus épais offre une durabilité prolongée et une usure réduite des bords
- Le traitement du grain autolubrifiant avancé réduit la chaleur sur les matériaux difficiles à meuler
- La construction stratifiée à 1 épaisseur offre une conformabilité accrue sur les surfaces profilées ou toute application où une flexibilité supplémentaire est nécessaire
- Les grains 50 et 60 sont destinés au mélange et à l’ébavurage
- Système de fixation en plastique à rouler/retirer de type TR/III