Spécifications
Détails
- Code d’harmonisation8204.20.0000
- Numéro CUP du fabricant025582830876
- Nombre de douilles16 PC
- CUP_NON025582830876
Aperçu
- (7) 6 points Douilles standard : 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 po
- (7) 6 points Douilles profondes : 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 po
- (1) Douille de bougie 5/8 po
- (1) Rallonge de 3 po (76mm mm)
- (1) Rallonge de 6 po (152mm mm)
- (1) Clé à cliquet pour dents à engrenage 45 à dégagement rapide