Motion
11-12001-04

HEXARMOR
11-12001-04

MX200G - Transparent - TruShield S
N° D’ARTICLE MI07534619
N° MFR11-12001-04
Prix26.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
11-12001-04

MX200G - Transparent - TruShield S
N° D’ARTICLE MI07534619
N° MFR11-12001-04
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
Prix26.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur d’onde impaire
    400 nm
  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1.2015, CE EN166, CSA Z94.3*, taux d’impact élevés Z87+
  • Lentille dioptrique
    S.O.
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Non
  • Couleur du cadre
    Charbon/Hi-Vis
  • Famille de couleurs de cadre
    Gris
  • Style de cadre
    Joint d’étanchéité
  • Couleur du cadre
    Charbon/Bonjour Vis
  • Matériau des branches du cadre
    Élastomère thermoplastique
  • Code d’harmonisation
    9004.90.0010
  • Revêtement de lentille
    TruShield S : Intérieur antibuée à double action, extérieur anti-égratignures
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Famille de couleurs de lentilles
    Effacer
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Abat-jour de lentille
    S.O.
  • Style de lentille
    Célibataire
  • Numéro de stock du fabricant
    11-12001-04
  • Numéro CUP du fabricant
    812013025211
  • Cadre en métal
    Non
  • Type de pièce sonore
    Difficile
  • Gamme de produits
    Lunettes HexArmor
  • Série
    MX200G
  • Normes respectées
    ANSI Z87.1.2015, CE EN166, CSA Z94.3* et résistance aux chocs élevée Z87+
  • Matériau de la sangle
    Tissu
  • Couleur du branches
    Haute visibilité et gris
  • Style de branches
    Flexible
  • CUP_NON
    812013025211
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
11-12001-04 MX200G CLAIR SPOGGLE
  • Protecteur en mousse amovible pour usages multiples Bras latéraux à double injection à prise souple pour un ajustement antidérapant à basse pression Sangle de tête à pince qui s’ajuste pour un ajustement sûr Canal intégré pour la ventilation oculaire Pont nasal profilé pour le confort et l’ajustement Technologie de lentille LTX® pour une clarté optique supérieure Protection UV à 100 % Conception de charnière sans métal Conforme aux normes ANSI Z87.1.2015, CE EN166, CSA Z94.3* et High Impact Rated Z87+ (*À l’exception de TruShield®2SF)