Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage12 oz
Détails
- Numéro CUP du fabricant74985003004
- Type de colisBoîte d’aérosol
- CUP_NON74985003004
Aperçu
- Se dilate pour remplir, sceller et isoler les espaces jusqu’à 3 pouces (76mm)
- Forme un joint durable, étanche et résistant aux intempéries (GS-119)
- Adhère au bois, au métal, à la maçonnerie, au verre et à la plupart des plastiques
- Distribution dans toutes les directions
- Utilisation intérieure/extérieure
- Sans collation en 5-15 minutes; peut être coupé en une heure
- Peut être peint, teinté et poncé (GS-120)
- Mousse de couleur crème pour une identification facile
- Classé UL