Spécifications
Détails
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant41343008254
- Type de colisTrousse
Aperçu
- S’agrandit rapidement pour combler les plus grands espaces et pénétrations dans les solives de bordure, les jonctions de murs de toit et autour des tuyaux et des conduits, etc. de plus de 2 po et de moins de 4 po de largeur.
- Aide à améliorer l’efficacité énergétique et le confort. Scelle l’humidité, la poussière et les parasites.
- Comprend notre système de buse à la pointe de l’industrie.
- Aide à prévenir la pourriture, la carie et les autres effets des fuites d'humidité.
- Est appliqué avec une trousse portable autonome Vous évite les frais d’un système de baril et de plate-forme.
- Implique un temps de configuration minimal.
- Est appliqué avec un pistolet pulvérisateur de distribution de mousse pour un dosage et un contrôle précis.
- Sèche complètement en moins d’une minute.
- Permet la réentrée après 1 heure (avec une ventilation adéquate) par rapport à 24 heures avec la mousse du tambour.
- Remarque : la mousse d’étanchéité FROTH-PAKMC pour le scellement ne peut pas être entièrement couverte.
- RÉSERVÉ À L’USAGE PROFESSIONNEL