Spécifications
Dimensions
- Taille de la plateforme (L x L)47.24 x 61.22 po / 253 x 254 mm
- Hauteur surélevée59 po
Détails
- ECCNEAR99
- Code d’harmonisation8427.90.00.90
- FonctionnementPompe à pied
- Capacité de poids990 lb
Aperçu
- Paire de roulettes pivotantes robustes avec frein de verrouillage facile à enfiler
- Réduit les blessures au travail et permet à tous les travailleurs de déplacer des rouleaux lourds
- Son fonctionnement convivial évite les erreurs de manipulation coûteuses et dangereuses qui endommagent les médias
- La construction robuste assure une longue durée de vie du poussoir
- L’opération à une seule personne permet d’économiser du temps et de la main-d’œuvre
- La pompe à pied permet un levage sans effort en quelques minutes.
- Garantie de 2 ans sur toutes les roues, le système hydraulique et le plateau multimédia. Garantie de 5 ans sur les barres transversales.