Motion
NG500SWH0002000
NG500SWH0002000
N° D’ARTICLE MI07537215
N° MFRNG500SWH0002000
Prix0.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NG500SWH0002000
N° D’ARTICLE MI07537215
N° MFRNG500SWH0002000
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
Prix0.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    45.7 cm, 18.0000 po
  • Épaisseur du matériau
    10 mil | 0.25 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    18.0000 po de long | Fabriqué selon des spécifications qui ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel | Taille unique
  • Règlement sur la liste des approbations
    16 CFR 1610, ASTM D1117, ASTM D5034, ASTM D751, ASTM D1117
  • Style revers
    Élastique
  • Description
    Manchon DuPont ProShield 60
  • Type de tissu
    Film stratifié microporeux
  • Utilisation du vêtement
    Élimination de l’amiante, finition automobile, assainissement des matières dangereuses, nettoyage des déchets
  • Matériel
    PROSHIELD 60
  • Poignet de pantalon
    Élastique
  • Type de produit
    Combinaisons jetables
  • Couture
    Sergé
  • Type de joint
    Sergé
  • Série
    ProShield
  • Type
    Manchon
  • CUP_NON
    0888120005002

Aperçu

Description du fabricant
NG500SWH00020000 MANCHONS DISP 18 PO