Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-16
- Poids du tuyau103.00 lb/pi
- Longueur100.00 pi
- Rayon de courbure minimum4.53 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.94 po
- Épaisseur du mur0.4375 po
Détails
- Résistance à l’abrasionHaut de gamme
- Pression d’éclatement600 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatiblesRaccords de sablage qui se fixent au diamètre extérieur du tuyau
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Matériau du couvercleCaoutchouc SBR
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Matériau de renforcement du tuyauTextile
- Type de tuyauManutention des matériaux
- Matériau du tube intérieurCaoutchouc naturel
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH003416-100
- Numéro CUP du fabricant639789269232
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale150 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Numéro NMFC70
- Matériau de renforcementTextile
- SérieSérie H0034
- Matériau du tubeCaoutchouc naturel
- Applications typiquesNettoyage du tuyau de service.
- CUP_NON639789269232
- Pression de service150 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité