Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur5 po
- TailleL
Détails
- CouleurNoir
- Pays d’origineIDN
- DescriptionGants de travail d’hiver isothermes renforcés noirs, imperméables, 817WP L
- Groupe et classeGants
- Comprend1 paire de gants
- Matériau de la doublureThermique
- Type de produitGants tout usage
- Gamme de produitsProFlex
- Types de produitsGants
- Type de protectionÉtanche
- SérieThermique
- Normes respectéesEN 388
- TypeGants
- CUP_NON720476173748
Aperçu
- Les gants d’hiver isothermes imperméables ProFlex® 817WP avec paumes renforcées sont conçus pour garder vos mains au chaud et au sec lorsque vous travaillez par temps froid. Les renforts robustes de la paume et du bout des doigts sont conçus pour une adhérence, une résistance à l’abrasion et une flexibilité supérieures lors de la manipulation des choses par temps froid. Ces gants de travail d’hiver sont dotés d’un isolant Thinsulate 3M à deux zones et d’empiècements imperméables pour plus de chaleur sans humidité. L’isolation à deux zones a une isolation 40g dans la paume et 70g à l’arrière de la main pour une chaleur qui bloque le froid là où vous en avez besoin. L’empiècement en membrane imperméable et respirante crée une couche unique qui bloque l’humidité et le vent. La coquille extérieure indéchirable résistante aux intempéries et la finition hydrofuge DWR sont toutes deux durables pour offrir la meilleure protection de sa catégorie. L’isolation de ces gants thermiques est conçue pour emprisonner la chaleur corporelle tout en permettant à l’humidité de s’échapper afin que vos mains restent au sec et au chaud, et non au froid et moites.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation