Motion
17375
Gants de travail tout usage - TG ou taille 10
N° D’ARTICLE MI07537954
N° MFR17375
Prix46.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail tout usage - TG ou taille 10
N° D’ARTICLE MI07537954
N° MFR17375
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
Prix46.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur  
    5.25 po
  • Taille
    XL

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    IDN
  • Description
    Gants de travail d’hiver thermiques renforcés noirs 817WP XL imperméables
  • Groupe et classe
    Gants
  • Comprend
    1 paire de gants
  • Matériau de la doublure
    Thermique
  • Type de produit
    Gants tout usage
  • Gamme de produits
    ProFlex
  • Types de produits
    Gants
  • Type de protection
    Étanche
  • Série
    Thermique
  • Normes respectées
    EN 388
  • Type
    Gants
  • CUP_NON
    720476173755

Aperçu

Description du fabricant
817WP RENFORCÉ THERMAL IMPERMÉABLE
  • Les gants d’hiver isothermes imperméables ProFlex® 817WP avec paumes renforcées sont conçus pour garder vos mains au chaud et au sec lorsque vous travaillez par temps froid. Les renforts robustes de la paume et du bout des doigts sont conçus pour une adhérence, une résistance à l’abrasion et une flexibilité supérieures lors de la manipulation des choses par temps froid. Ces gants de travail d’hiver sont dotés d’un isolant Thinsulate 3M à deux zones et d’empiècements imperméables pour plus de chaleur sans humidité. L’isolation à deux zones a une isolation 40g dans la paume et 70g à l’arrière de la main pour une chaleur qui bloque le froid là où vous en avez besoin. L’empiècement en membrane imperméable et respirante crée une couche unique qui bloque l’humidité et le vent. La coquille extérieure indéchirable résistante aux intempéries et la finition hydrofuge DWR sont toutes deux durables pour offrir la meilleure protection de sa catégorie. L’isolation de ces gants thermiques est conçue pour emprisonner la chaleur corporelle tout en permettant à l’humidité de s’échapper afin que vos mains restent au sec et au chaud, et non au froid et moites.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté