Motion
42201
6486 Bleu marine FR multibande
N° D’ARTICLE MI07537959
N° MFR42201
Prix35.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6486 Bleu marine FR multibande
N° D’ARTICLE MI07537959
N° MFR42201
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
Prix35.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.5 po
  • Longueur
    10.75 po
  • Poids
    0.17 lb
  • Largeur
    9.25 po

Détails

  • Couleur
    Bleu marine
  • Pays d’origine
    TWN
  • Description
    6486 Bleu marine FR multibande
  • Groupe et classe
    Refroidissement
  • Comprend
    1 cache-cou
  • Gamme de produits
    C’est cool
  • Série
    Absorptive
  • CUP_NON
    720476422013

Aperçu

Description du fabricant
6486 BANDE MULTIPLE FR, MARINE,
  • Le Multi-Band Chill-Its® 6486 FR offre une protection de la tête et du visage contre les dangers d’éclats d’arcs, ainsi que le soleil, la poussière et les débris volants. Le tissu en tricot Nomex® NFPA 70E-approved FR a une cote EBT de 4.2 cal/cm2 et répond aux exigences de la norme ASTM F1506 pour la protection contre les arcs électriques. Extensible et sans coutures, ce cache-cou ignifuge polyvalent peut être porté confortablement de plusieurs façons : couvre-visage ou masque facial, bandeau, cache-cou, chapeau, chiffon et plus encore. La conception à profil bas peut également être portée sous un casque de sécurité sans le volume. Doté d’une technologie d’évacuation de l’humidité de haute technologie pour un séchage rapide et d’un traitement anti-odeurs pour une fraîcheur qui dure toute la journée. Laver à la machine au besoin et suspendre pour sécher. Cette FR multibande est l’EPI idéal pour les travaux pétrochimiques, électriques, pétroliers et gaziers et de raffinerie.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté