Motion
MM25552-PPN
Moteur c.a. IEC taille - 55 kW, 3000 tr/min, 3 ph, 400/415/690 V, 250 châssis, 50 Hz, 3000 tr/min base, S1 Duty
N° D’ARTICLE MI07538731
N° MFRMM25552-PPN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur c.a. IEC taille - 55 kW, 3000 tr/min, 3 ph, 400/415/690 V, 250 châssis, 50 Hz, 3000 tr/min base, S1 Duty
N° D’ARTICLE MI07538731
N° MFRMM25552-PPN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    250
  • Poids
    892.863 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    3000 tr/min
  • Type de condition de service
    S1 Droits de douane
  • Cote de fréquence
    50 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • kW
    55 kW
  • Numéro CUP du fabricant
    781568799802
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    400/415/690 V
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC
  • Rpm synchrone
    3000 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR MM25552-PPN