Motion
K061177HD
Courroie en V Micro FleetRunner® 855501027 pour automobiles - Section K, 6 nervures, 0.807 po de largeur, 118.25 po de diamètre extérieur, série Fleet Runner
N° D’ARTICLE MI07539000
N° MFRK061177HD
Prix94.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V Micro FleetRunner® 855501027 pour automobiles - Section K, 6 nervures, 0.807 po de largeur, 118.25 po de diamètre extérieur, série Fleet Runner
N° D’ARTICLE MI07539000
N° MFRK061177HD
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
Prix94.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    118.25 po
  • Taille de la section
    K
  • Largeur supérieure
    0.807 po

Détails

  • Application
    Véhicules automobiles
  • Série de courroies
    Runner de parc
  • Type de courroie
    Micro-V
  • Type de construction
    V côtelé
  • Nombre de côtes
    6

Aperçu

Description du fabricant
MICRO CEINTURE EN V À RAYURES VERTES K061177HD
  • Le matériau breveté offre une performance maximale à des températures de fonctionnement extrêmes prolongées
  • La construction robuste résiste aux fissures et à l’usure, même à des températures extrêmes
  • Le composé spécial offre une flexibilité, une stabilité, une capacité de charge et une durée de vie de la courroie inégalées