Motion
RB XTB25 X 1

DODGE
XTB25 X 1 RB

Bague de convoyeur XT - Bague XTB25 , 1.0000 po de diamètre extérieur, 4.4375 po de diamètre extérieur en flg, 1.8750 po LTB, acier ou matériau en fonte grise
N° D’ARTICLE MI07539682
N° MFRXTB25 X 1 RB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
XTB25 X 1 RB

Bague de convoyeur XT - Bague XTB25 , 1.0000 po de diamètre extérieur, 4.4375 po de diamètre extérieur en flg, 1.8750 po LTB, acier ou matériau en fonte grise
N° D’ARTICLE MI07539682
N° MFRXTB25 X 1 RB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Taille de la bague
    XTB25
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.4375 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Aucun

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    226905
  • Matériel
    Acier ou fonte grise

Aperçu

Description du fabricant
XTB25 X 1 DOUILLE RB 226905
  • Conçu pour les applications de poulie de convoyeur
  • Conique de 2 po/pi pour l’enfiler et l’enlever facilement
  • Offert en acier ou en fonte grise
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon