Motion
05B-1  G52 SCCL JWIS MAILLON CONN

IWIS
05B-1 G52 SCCL JWIS CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 05 B-1 / 8.00 mm, chaîne et pas, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI07544290
N° MFR05B-1 G52 SCCL JWIS CONN LINK
Prix7.07 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
05B-1 G52 SCCL JWIS CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 05 B-1 / 8.00 mm, chaîne et pas, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI07544290
N° MFR05B-1 G52 SCCL JWIS CONN LINK
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
Prix7.07 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    05 B-1 / 8.00 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    7.10 mm
  • Diamètre de la broche
    2.31 mm
  • Pas
    8.00 mm
  • Résistance à la traction
    6.00 kN
  • Poids
    0.01 lb
  • Poids par pied
    0.12 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    05 B-1 / 8.00 mm
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648060238
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Norme britannique
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    847648060238

Aperçu

Description du fabricant
05B-1 G52 SCCL JWIS MAILLON CONN
  • Les chaînes à rouleaux JWIS sont caractérisées par une durée de vie supérieure à la moyenne en raison d’une excellente résistance à l’usure, d’une grande constance, d’une précision sans correspondance et d’une résistance à la rupture et à la fatigue considérablement plus élevée que celle requise par les normes DIN/ISO.
  • Toutes les chaînes de marque JWIS sont préchargées (préétirées) et sont fournies avec une lubrification initiale très efficace.