Motion
EP2B107TE  1 7/16 2B PBLK TYPE E RLR BRG

REXNORD INC
EP2B107TE 1 7/16 2B PBLK TYPE E RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 1-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI07547237
N° MFREP2B107TE 1 7/16 2B PBLK TYPE E RLR BRG
Prix1,215.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
EP2B107TE 1 7/16 2B PBLK TYPE E RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 1-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI07547237
N° MFREP2B107TE 1 7/16 2B PBLK TYPE E RLR BRG
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
Prix1,215.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.6300 à 5.8800 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.7100 po
  • Global Hauteur  
    3.8500 po
  • Global Longueur  
    7.3000 po

Détails

  • Application
    Solution idéale pour les convoyeurs et les applications de ventilateur et de soufflante
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse Exxon Ronex MP
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    782934931178
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Triple lèvres
  • Série
    EP2B
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782934931178

Aperçu

Description du fabricant
EP2B107TE 1 7/16 2B PBLK TYPE E RLR BRG