Motion
QAAPF22A407SEM

TIMKEN
QAAPF22A407SEM

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 4-7/16 po de diamètre, matériau en acier moulé, usage intensif, expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI07547446
N° MFRQAAPF22A407SEM
Prix4,029.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAAPF22A407SEM

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 4-7/16 po de diamètre, matériau en acier moulé, usage intensif, expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI07547446
N° MFRQAAPF22A407SEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4,029.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.7500 po
  • Largeur de la base
    4.7500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11.8800 à 14.5000 po
  • Taille du boulon
    0.75 po
  • Alésage Diamètre  
    4-7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.25 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    14.5 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    11.88 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Global Hauteur  
    9.1900 po
  • Global Longueur  
    16.1250 po
  • Largeur totale
    6.2500 po
  • Poids
    73.909 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint M - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen, fabriqué en caoutchouc nitrile, offre une étanchéité supérieure dans les applications humides et sales. Il est résistant aux produits chimiques et à la corrosion et offre une excellente rétention de la lubrification. Il permet également à l’excès de graisse de se purger de la cavité du roulement.
  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22222
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de retenue de cage
    Acier
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Configuration du boîtier
    4 Bloc d’oreiller de boulon
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de verrouillage
    Verrou concentrique (vis de fixation), col double
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450189729
  • Type de montage
    Base à quatre boulons
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    125000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    147000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de ligne
    Double rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450189729

Aperçu

Description du fabricant
QAAPF22A407SEM PALIER
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet double - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de maintien agressive
  • Lorsqu’il est configuré avec un insert à double col, le roulement offre deux fois plus de résistance à l’arrachement que notre insert à col simple standard.