Motion
P2BE 207-SRB-SRE

SKF
P2BE 207-SRB-SRE

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 2-7/16 po, matériau en fonte, usage standard, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI07547602
N° MFRP2BE 207-SRB-SRE
Prix792.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
P2BE 207-SRB-SRE

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 2-7/16 po, matériau en fonte, usage standard, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI07547602
N° MFRP2BE 207-SRB-SRE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix792.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7500 po
  • Largeur de la base
    2-7/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Global Hauteur  
    5.6875 po
  • Global Longueur  
    10.5000 po
  • Poids
    18.52 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    43000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    48000 lbf
  • Roulement de rechange
    22213
  • Type de joint
    Tri-Guard
  • Série
    SYE
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    7316579140621

Aperçu

Description du fabricant
P2BE 207-SRB-SRE REPL SYE 2.7/16