Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur6.0000 po
- Cercle de boulonnage Diamètre8.4800 po
- Taille du boulon0.75 po
- Alésage Diamètre2.7500 po
- Diamètre extérieur de la bride7.4400 po;189 mm
- Épaisseur de la bride1.06 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.62 po
- Global Hauteur7.4400 po
- Longueur totale7.4400 po
- Longueur totale Diamètre7.4400 po
- Largeur totale3.7700 po
- Poids26.743 lb
Détails
- Manchon d’adaptateurNon
- Détails supplémentairesJoint M - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen, fabriqué en caoutchouc nitrile, offre une étanchéité supérieure dans les applications humides et sales. Il est résistant aux produits chimiques et à la corrosion et offre une excellente rétention de la lubrification. Il permet également à l’excès de graisse de se purger de la cavité du roulement.
- Matériau du roulementAcier
- Numéro de palier22215
- Type d’alésageDroit
- DescriptionQAF15A212S, bloc à bride concentrique unique
- Type de serviceService intensif
- Capacité de charge dynamique49900 lbf
- Type de finOuvert
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierAcier moulé
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant883450325707
- Rpm max.2900 tr/min
- Vitesse maximale2900 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale49900 lbf
- Capacité de charge statique radiale54100 lbf
- RelubrifiableOui
- Type de dispositif de retenueAcier
- Type de jointJoint en caoutchouc nitrile à purge automatique avec contact avec trois lèvres
- Auto-alignementOui
- Capacité de charge statique54100 lbf
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON883450325707
Aperçu
- Verrouillage par vis d'arrêt à collet unique - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de verrouillage positive maximale avec un épuisement minimal.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions techniques pour les applications de convoyeur avec TimkenLa société Timken offre une gamme complète de produits pour les besoins uniques de votre système de convoyeur. Nous pouvons concevoir des solutions personnalisées et des configurations de roulements qui répondent aux exigences et aux défis de vos applications, des solutions d’étanchéité multipoint aux combinaisons de verrouillage, en passant par les déflecteurs et les options de boîtier et de montage. De plus, grâce à notre modèle d’assemblage sur commande, nous pouvons construire votre roulement monté plus rapidement, ce qui nous permet de réagir rapidement et de réduire les délais d’approvisionnement.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Étude de cas sur le CRB fractionné de l’agrégat TimkenLes unités à logement de roulement cylindrique à rouleaux Timken ont aidé un client global à réduire les temps d’arrêt et à simplifier l’entretien d’un tambour d’entraînement de convoyeur primaire. La solution a éliminé la nécessité de retirer l’équipement de transmission d’énergie, augmentant la productivité et réduisant les coûts d’entretien.
Voir la documentation
Étude de cas sur les ceintures en V avec ruban bleu agrégé TimkenUne entreprise regroupée a communiqué avec Timken Belts pour lui faire part de ses préoccupations concernant la durée de vie de la courroie sur les plateaux de coupe de ses agitateurs 8 . Chaque écran de l’agitateur utilisait 4-8 des courroies du concurrent.
Voir la documentation
Plus de ressources
Roulements simples ronds en polyéthylène montés sur Timken
Les roulements lisses ronds en poly de Timken sont fabriqués à partir de polymères de qualité supérieure, incorporant le pouvoir lubrifiant à la composition. Résistant à la corrosion et sans lubrification, les roulements monobrins à rouleaux en poly Timken montés sont parfaits pour les applications où l’assainissement et la contamination sont des préoccupations critiques.
Roulements à billes à montage hygiénique Timken IP69K
Roulements entièrement en acier inoxydable avec indice de protection contre l’eau et la poussière de IP69K sans l’utilisation d’un couvercle d’extrémité pour les applications alimentaires et de boissons.