Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre48
- Longueur du moteur sans arbre5.75 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale10.1800 po
- Dimension C de la longueur totale10.18 po
- Facteur de service1.35
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids16.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesMoteurs à phases séparées; Applications à courroie ou à ventilateur sur arbre; Base résiliente pour un fonctionnement silencieux; Protection automatique contre les surcharges; Tableau de bornes intégré pour une connexion facile
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionMoteur de réfrigération, 0.33 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 1800 tr/min, cadre 48 , DP
- Mot-clé de description1/3 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriquePhase divisée
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge5.60 / 2.80 A
- Efficacité de la pleine charge66.00 %
- Couple de pleine charge16.2 pi-lb
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- HP0.33 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Code KVAP
- kW0.25 kW
- Numéro de catalogue du fabricant103795.00
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720053904
- ModèleA4S17DR69A
- Catégorie de moteurMoteur de réfrigération
- Code de conception du moteurO
- Puissance du moteur1/3 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur115 V, 230 V
- Type de montageBase résiliente
- Classe de conception NEMAO
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreNEMA 48
- Normes respectéesHomologué CSA et UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAutomatique
- Type de roulementBalle
- CUP_NON691720053904
- Tension115/230 V
- Volts à fréquence115/230 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Moteurs de conception à phase divisée
- Applications entraînées par courroie ou ventilateur sur arbre
- Base résiliente pour un fonctionnement silencieux
- Protection automatique contre les surcharges
- Panneau de raccordement intégré pour une connexion facile