Motion
58210
6 po x 0,045 po Roue de coupe TIGER ALUMINIUM Type 27 ALU60S 5/8-11 Écrou
N° D’ARTICLE MI07548480
N° MFR58210
Prix9.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6 po x 0,045 po Roue de coupe TIGER ALUMINIUM Type 27 ALU60S 5/8-11 Écrou
N° D’ARTICLE MI07548480
N° MFR58210

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    0.6500 po
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Largeur totale
    6.0000 po
  • Roue Épaisseur  
    0.045 po

Détails

  • Application
    Coupe
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de grain
    60
  • CUP_NON
    012382582104
  • Dureté des roues
    S

Aperçu

Description du fabricant
CW-6 X.045 X 5/8-11 ALU60S T27 (58210)
  • La formule sans charge empêche la roue de s’engorger, permettant aux opérateurs de faire plus de travail en moins de temps sans compromettre la durabilité
  • Le mélange de carbure de silicium et d’oxyde d’aluminium offre un taux de coupe constamment élevé tout au long de la durée de vie de la meule
  • Les roues sans contaminants offrent une solution sans tracas pour les applications en aluminium
  • Le double renfort offre une résistance accrue pour une coupe agressive
  • La couche extérieure lisse réduit la friction, ce qui se traduit par une coupe sans effort et moins d’effet de rebond pendant le fonctionnement
  • Le moyeu en métal à écrous de 5/8 po - 11 permet une rotation et un changement rapides et élimine le filetage croisé ou le grippage à la broche en raison de l’accumulation de chaleur
  • Idéal pour une utilisation sur l’aluminium

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté