Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre5/8 po à 11.0000 UNC
- Taille de l’arbre7/8 po
- Hauteur totale0.8000 po
- Longueur totale4.5000 po
- Largeur totale4.5000 po
- Roue Diamètre4-1/2 po
- Roue Épaisseur1/4 po
Détails
- ApplicationMeulage
- CouleurNoir
- Renseignements générauxLa date de validité détermine la durée de conservation
- GradeR
- Numéro de grain24
- Numéro CUP du fabricant12382582265
- Rpm max.13300 tr/min
- Quantité du colis10
- Comp. outilMeuleuse à angle droit
- CUP_NON012382582265
- Dureté des rouesR
- Type de roueType 27
Aperçu
- Pour un meulage haute performance et une durée de vie prolongée des roues sur l’aluminium
- Les grains abrasifs mélangés à la formule sans charge de Weiler donnent un taux de coupe rapide et constant sur l’aluminium
- Grade : ALU24R
- Fabricant : Soudeuse