Motion
58229
Meule TIGRE ALUMINIUM type 27 de 6 po x 1/4 po ALU24R à 7/8 A.H.
N° D’ARTICLE MI07548495
N° MFR58229
Prix9.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule TIGRE ALUMINIUM type 27 de 6 po x 1/4 po ALU24R à 7/8 A.H.
N° D’ARTICLE MI07548495
N° MFR58229

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    0.4500 po
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Largeur totale
    6.0000 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Application
    Meulage
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de grain
    24
  • CUP_NON
    012382582296
  • Dureté des roues
    R

Aperçu

Description du fabricant
GW-6 X 1/4 X 7/8 ALU24R T27 (58229)
  • La formule sans charge empêche la roue de s’engorger, permettant aux opérateurs de faire plus de travail en moins de temps sans compromettre la durabilité
  • Le mélange de carbure de silicium et d’oxyde d’aluminium offre un taux de coupe constamment élevé tout au long de la durée de vie de la meule
  • Les roues sans contaminants offrent une solution sans tracas pour les applications en aluminium
  • Conçu avec de la fibre de verre découpée à partir du bord pour fournir un meulage agressif instantané dès sa sortie de la boîte
  • Le renforcement triple en fibre de verre offre une résistance accrue pour une élimination agressive des stocks
  • L'arbre ouvert offre une option de montage économique lors de l'utilisation d'écrous d'adaptation
  • Idéal pour une utilisation sur l’aluminium

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté