Motion
CNHX-6105Y-21 145TC

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHX-6105Y-21 145TC

21:1 Réduction, 21:1 rapport, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI07550374
N° MFRCNHX-6105Y-21 145TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHX-6105Y-21 145TC

21:1 Réduction, 21:1 rapport, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI07550374
N° MFRCNHX-6105Y-21 145TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6105
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Ratio
    21:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    21:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
CNHX-6105Y-21 145TC