Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur2.500 po
- Diamètre de l’arbre2.13 po
- Largeur0.250 po
Détails
- Description de la construction2 Joint de piston de pièce
- Plage de température continue-22 à +212°F / -30 à +100°C
- Matériau pour les lèvres98 AU 928 / NBR
- Numéro de catalogue du fabricant302-330-0001
- Vitesse de surface maximale de l’arbre1.5 pi/s
- Tolérance de pression5800 psi max.
- Type de pièce de rechangeJoint de piston
- SérieDISO-PAC
- SynonymeJoint de cylindre hydraulique Freudenberg-NOK
Aperçu
- Le DISO-PAC tire son nom de son superbe design Performance et Compact.
- Conçu pour moderniser les rainures des joints toriques et autres petits boîtiers de piston afin de fournir une performance d’étanchéité améliorée.
- Fabriqué à partir d’uréthane DISOGRIN 928 (matériau 98 Shore A) pour sa résistance supérieure à l’abrasion et à l’usure, ce qui assure une durée de vie plus longue.
- Le matériau et la conception résistants à l’extrusion sont conçus pour résister de manière fiable à des pressions élevées allant jusqu’à 6,000 psi (400 bar).
- Le jeu à faible compression de DISOGRIN 928 signifie cycle après cycle difficile, le DISO-PAC continuera de sceller contre les fuites.
- Aucun effet d’adhérence sur la surface coulissante, même après une longue immobilisation.