Motion
302-435-0001

FREUDENBERG NOK
302-435-0001

DISO-PAC 5.778 x 6.252 x 0.345 928 / NBR Disogrin Piston Seal - Série DISO-PAC
N° D’ARTICLE MI07553150
N° MFR302-435-0001
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
302-435-0001

DISO-PAC 5.778 x 6.252 x 0.345 928 / NBR Disogrin Piston Seal - Série DISO-PAC
N° D’ARTICLE MI07553150
N° MFR302-435-0001
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    6.252 po
  • Diamètre de l’arbre
    5.778 po
  • Largeur
    0.345 po

Détails

  • Description de la construction
    2 Joint de piston de pièce
  • Plage de température continue
    -22 à +212°F / -30 à +100°C
  • Matériau pour les lèvres
    98 AU 928 / NBR
  • Numéro de catalogue du fabricant
    302-435-0001
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    1.5 pi/s
  • Tolérance de pression
    5800 psi max.
  • Type de pièce de rechange
    Joint de piston
  • Série
    DISO-PAC
  • Synonyme
    Joint de cylindre hydraulique Freudenberg-NOK

Aperçu

Description du fabricant
71301432 5.778 X 6.252 X 0.345 928 / NBR
  • Le DISO-PAC tire son nom de son superbe design Performance et Compact.
  • Conçu pour moderniser les rainures des joints toriques et autres petits boîtiers de piston afin de fournir une performance d’étanchéité améliorée.
  • Fabriqué à partir d’uréthane DISOGRIN 928 (matériau 98 Shore A) pour sa résistance supérieure à l’abrasion et à l’usure, ce qui assure une durée de vie plus longue.
  • Le matériau et la conception résistants à l’extrusion sont conçus pour résister de manière fiable à des pressions élevées allant jusqu’à 6,000 psi (400 bar).
  • Le jeu à faible compression de DISOGRIN 928 signifie cycle après cycle difficile, le DISO-PAC continuera de sceller contre les fuites.
  • Aucun effet d’adhérence sur la surface coulissante, même après une longue immobilisation.