Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur2.750 po
- Diamètre de l’arbre2.250 po
- Largeur0.3125 po
Détails
- Description de la constructionEssuie-tout simple pour tige à lèvres en polyuréthane avec revêtement métallique
- Plage de température continue-22 à +230°F / -30 à +110°C
- Matériau pour les lèvres92 AU 9250
- Numéro de catalogue du fabricant560110030000A
- Vitesse de surface maximale de l’arbre1.5 pi/s
- Type de pièce de rechangeEssuie-glaces à tige
- SérieMRW
- SynonymeJoint de cylindre hydraulique Freudenberg-NOK
Aperçu
- Le MRW est notre essuie-tout de première qualité pour une utilisation avec des boîtiers ouverts.
- Le bord racleur est conçu pour éliminer même les saletés et contaminants les plus tenaces de la tige, gardant ainsi votre système propre et à son meilleur rendement.
- La résistance supérieure à l’abrasion et à l’usure de DISOGRIN 9250 assure une durée de vie plus longue que les autres essuie-tout en uréthane.
- Aucun effet d’adhérence sur la surface coulissante, même après une longue immobilisation.
- Le boîtier métallique est conçu pour s’adapter solidement à la MRW dans un boîtier ouvert et empêcher l’expulsion de l’essuie-glace dans des conditions de travail difficiles.
- L’ensemble à faible compression DISOGRIN 9250 signifie que, cycle après cycle difficile, l’essuie-glaces à saleté MRW continuera d’éliminer les contaminants et la saleté de la tige.
- Performance efficace sur une large gamme de températures et de fluides.
- Peut être utilisé efficacement dans des environnements inférieurs à zéro. Certaines tailles peuvent être utilisées comme joints d’étanchéité de goupille de liaison.
- Disponible en tailles standard en pouces, jusqu'à 8” (150mm) de diamètre