Motion
56VCT-028-708

FREUDENBERG NOK
56VCT-028-708

Joint de piston à double action exclusif VCT 1.254 x 1.75 x 0.275 70L-150-98 - Série VCT
N° D’ARTICLE MI07556083
N° MFR56VCT-028-708
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
56VCT-028-708

Joint de piston à double action exclusif VCT 1.254 x 1.75 x 0.275 70L-150-98 - Série VCT
N° D’ARTICLE MI07556083
N° MFR56VCT-028-708
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.750 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.254 po
  • Largeur
    0.275 po

Détails

  • Description de la construction
    4 Joint de piston de pièce
  • Plage de température continue
    -22 à +265°F / -30 à +130°C
  • Matériau pour les lèvres
    70L-150-98
  • Numéro de catalogue du fabricant
    56VCT-028-708
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5 pi/s
  • Tolérance de pression
    7250 psi max.
  • Type de pièce de rechange
    Joint de piston
  • Série
    VCT
  • Synonyme
    Joint de cylindre hydraulique Freudenberg-NOK

Aperçu

Description du fabricant
71305033 VCT 1.254 X 1.75 X 0.275
  • Le sceau anti-contamination breveté de Freudenberg-NOK fonctionnera dans pratiquement tous les systèmes hautement contaminés beaucoup mieux que les autres sceaux de ce type.
  • L’assemblage de bouchons en T Freudenberg-NOK est composé d’un bouchon en PTFE rempli et d’un électrificateur élastomère qui sont protégés contre l’extrusion et la contamination par nos bagues d’appui VERLON.
  • Le joint en T à bouchon Freudenberg-NOK est conçu pour supporter des températures extrêmes, une grande variété de milieux liquides et des dégagements plus grands que la normale, mais il nécessite un presse-étoupe de courte longueur axiale, et s’assemble et s’installe facilement dans l’atelier ou sur le terrain.
  • Contrairement aux joints à capuchon conventionnels, le joint en T à capuchon de Freudenberg-NOK élimine pratiquement toute dérive du piston.
  • Le bouchon de Freudenberg-NOK est chargé à la fois en mode statique par pression d’alimentation élevée et en mode dynamique par la conversion axiale-radiale proportionnelle des niveaux de pression du système.
  • Ainsi, un joint entièrement positif est maintenu sur toute la plage de pression.
  • Le bouchon substantiel et uniforme de Freudenberg-NOK permet un degré élevé de charge radiale uniformément répartie, éliminant pratiquement la possibilité d’usure excessive et de défaillance prématurée trouvée dans les joints de type bouchon conventionnels.
  • Des dégagements plus larges peuvent être utilisés lors de la conception avec le joint Capped-T.
  • Cela permet l’utilisation de bagues d’usure qui éliminent la possibilité de dommages au piston et à l’alésage dus au contact métal sur métal.
  • Lors du remplacement de joints à lèvres simples ou multiples, une réduction substantielle de la longueur du piston peut être obtenue même avec l'ajout de bagues d'usure.
  • Cette réduction ne se fait pas au détriment des limites de dégagement ou du rendement.