Motion
AS568-128 E703N

FREUDENBERG NOK
AS568-128 E703N

Joint torique Freudenberg - 0.103 en coupe transversale, 1.487 en DI, 1.693 en DE, 70 Duromètre, matériau EPDM
N° D’ARTICLE MI07557949
N° MFRAS568-128 E703N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
AS568-128 E703N

Joint torique Freudenberg - 0.103 en coupe transversale, 1.487 en DI, 1.693 en DE, 70 Duromètre, matériau EPDM
N° D’ARTICLE MI07557949
N° MFRAS568-128 E703N
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.487 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.693 po

Détails

  • Section transversale
    0.103 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.012 po
  • Matériel
    EPDM
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -58F à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Freudenberg
  • Application typique
    Aliments et boissons, sciences de la vie, semi-conducteurs, pharmaceutique, médical

Aperçu

Description du fabricant
14451222 -128 EPDM 291 O-RING EPDM 291
  • Matériaux conformes aux normes nationales et internationalesTrès bonne résistance à la vapeur d’eau et aux médias CIP/SIPParticulièrement bonne résistance à la chaleur dans l’eau jusqu’à 180 °C