Spécifications
Dimensions
- Longueur10.25 po
- Poids0.2 lb
- Largeur0.5 po
Détails
- CouleurLime
- Pays d’origineIDN
- DescriptionMasque facial à charnières coupe-vent 6823 Lime
- Groupe et classeRéchauffement
- Comprend1 passe-montagne
- Gamme de produitsN-Ferno
- SérieBalaclaves thermiques
- CUP_NON720476168348
Aperçu
- Le masque facial à charnière à l’épreuve du vent N-Ferno® 6823 offre la protection contre le froid d’un masque facial complet, mais peut également être porté comme cache-cou ou écran facial. La conception à charnière unique vous permet d’ajuster la quantité de couverture dont vous avez besoin en fonction de la météo. Fait de molleton extensible et respirant pour un ajustement confortable qui repousse le froid. Le tissu résistant au vent couvre le nez, la bouche et le cou pour plus de chaleur là où vous en avez le plus besoin. Les accents réfléchissants ajoutent de la visibilité la nuit ou dans des conditions de faible luminosité. La taille unique convient à la plupart des gens et peut être portée seule ou sous un casque de sécurité, un casque de ski ou une autre protection de la tête. Ce masque d’hiver est parfait pour ceux qui travaillent dans la construction, le fret/les bagages, le forage/l’exploitation minière, le raffinage du pétrole/gaz, le fer/l’acier, la livraison/le service, l’aménagement paysager/les sols, l’entreposage et le travail dans des zones réfrigérées. Peut également être porté comme masque de ski ou comme masque de chasse, d’escalade, de course, de vélo, de bateau, de patinage ou d’autres sports de plein air.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la documentation
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la documentation
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la documentation
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation