Motion
16828
6828 Masque facial en molleton modacrylique ignifuge 101
N° D’ARTICLE MI07561073
N° MFR16828
Prix43.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6828 Masque facial en molleton modacrylique ignifuge 101
N° D’ARTICLE MI07561073
N° MFR16828

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix43.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10.25 po
  • Poids
    0.18 lb
  • Largeur
    0.5 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    IDN
  • Description
    6828 Masque facial en molleton modacrylique ignifuge 101
  • Groupe et classe
    Réchauffement
  • Comprend
    1 passe-montagne
  • Gamme de produits
    N-Ferno
  • Série
    Balaclaves thermiques
  • CUP_NON
    720476168287

Aperçu

Description du fabricant
MOLLETON 6828 EN MÉLANGE MODACRYLIQUE
  • Le masque facial N-Ferno® 6828 FR Balaclava est fabriqué en molleton modacrylique extensible pour une protection et une chaleur ignifuges. Ce masque ignifuge répond aux exigences de la spécification de performance ASTM F1506; classé CAT 2 selon la norme NFPA 70E. Cote anti-arcs; ATPV de 10.6 cal/cm2; et répond aux exigences de performance de la norme EN 1149, antistatique. La construction en molleton de coton modacrylique chaud extensible s’ajuste confortablement sous un casque ou un casque de sécurité, ce qui en fait l’équipement d’hiver idéal pour travailler dans les applications ARC. Les accents réfléchissants offrent de la visibilité la nuit ou dans des conditions de faible luminosité. La taille unique convient à la plupart des gens et peut être portée seule ou sous un casque de sécurité, un casque de ski ou une autre protection de la tête. Idéal pour ceux qui travaillent dans les secteurs de la construction, du fret/du transport, du forage/de l’exploitation minière, du raffinage du pétrole/gaz, du fer/acier, de la livraison/du service, de l’aménagement paysager/des sols, de l’entreposage et du travail dans des zones réfrigérées. Peut également être porté comme masque de ski ou comme masque de chasse, d’escalade, de course, de vélo, de bateau, de patinage ou d’autres sports de plein air.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon