Motion
BPS31NVM6000PP

BARKSDALE INC
BPS31NVM6000PP

Double manocontacteur électronique - série BTS3000 , 0 - 6000 psig, entrée 15V c.c. à 32V c.c., sortie deux points de commutation, raccord de procédé Filetage mâle 1/4 NPT , cône électrique M12 Connecteur, -13 à 212°F
N° D’ARTICLE MI07563690
N° MFRBPS31NVM6000PP
Prix820.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BARKSDALE INC
BPS31NVM6000PP

Double manocontacteur électronique - série BTS3000 , 0 - 6000 psig, entrée 15V c.c. à 32V c.c., sortie deux points de commutation, raccord de procédé Filetage mâle 1/4 NPT , cône électrique M12 Connecteur, -13 à 212°F
N° D’ARTICLE MI07563690
N° MFRBPS31NVM6000PP
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
Prix820.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.40 lb

Détails

  • Connexion électrique
    Connecteur M12
  • Catalogue du fabricant
  • Sortie
    Deux points de commutation
  • Type d’alimentation
    15V bs à 32V bs
  • Plage de pression
    0 - 6000 psig
  • Connexion de processus
    Filetage mâle 1/4 NPT
  • Type de produit
    Manocontacts
  • Matériau du joint
    Fluoroélastomère FKM
  • Type de capteur
    Capteur piézorésistif
  • Série
    BTS3000
  • Normes respectées
    cULus1, E42816, BV-50018/A02
  • Type de commutateur
    Manocontacteur électronique (double)
  • Plage de température
    -13 à 212 °F

Aperçu

Description du fabricant
BPS31NVM6000PP ÉLECTRONIQUE SW 6000PSIG
  • Plage de mesure : jauge : 0 - 9000 psig, absolue : 0 - 150 psia
  • Valeur nominale du boîtier : Type 4X (IP65) / Type 6 (IP67)
  • Un ou deux points de commutation
  • Précision de 0.50 %
  • Sortie analogique 4 - 20 mA ou 0 - 10 V
  • Protection supérieure contre les interférences électromagnétiques
  • Affichage et connexion électronique : rotatif par 320°
  • Menu de navigation simple
  • Convient aux applications de cycle rapide