Motion
CSK13-11-32V

BARKSDALE INC
CSK13-11-32V

Manocontacteur compact - série CSK, 90 - 250 psi, raccord de procédé 7/16-20 Filetage mâle UNF (SAE no 4), cône électrique 1/4 Connecteur à fourche, -20 à 180°F
N° D’ARTICLE MI07563723
N° MFRCSK13-11-32V
Prix162.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BARKSDALE INC
CSK13-11-32V

Manocontacteur compact - série CSK, 90 - 250 psi, raccord de procédé 7/16-20 Filetage mâle UNF (SAE no 4), cône électrique 1/4 Connecteur à fourche, -20 à 180°F
N° D’ARTICLE MI07563723
N° MFRCSK13-11-32V
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
Prix162.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Connexion électrique
    Connecteur à fourche 1/4
  • Type d’interrupteur de fin de course
    SPST - N.O.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de pression
    90 - 250 psi
  • Connexion de processus
    Filetage mâle 7/16-20 UNF (SAE no 4)
  • Type de produit
    Manocontacts
  • Matériau du joint
    Viton®
  • Série
    CSK
  • Type de commutateur
    Manocontacteur - Compact
  • Plage de température
    -20 à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
CSK13-11-32V SW COMPACT ADJ 250PSI SPST
  • Taille compacte
  • Connexions électriques multiples
  • Unipolaire unidirectionnel, contact flottant
  • Préréglage en usine ou réglable sur le terrain
  • 20-120 psi à 1000-3000 psi