Motion
VFSWDM3545-E
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 1 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 56C , logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sans pied
N° D’ARTICLE MI07565202
N° MFRVFSWDM3545-E
Prix3,012.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 1 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 56C , logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sans pied
N° D’ARTICLE MI07565202
N° MFRVFSWDM3545-E
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
Prix3,012.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Poids
    37 lb

Détails

  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    82.50 %
  • Numéro CUP du fabricant
    781568857045
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    781568857045

Aperçu

Description du fabricant
VFSWDM3545-E 1HP 3600RPM 56C TENV