Motion
VFSWDM3550T-E
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 1-1/2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 143TC , logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), base 3500 tr/min, montage sans pied
N° D’ARTICLE MI07565209
N° MFRVFSWDM3550T-E
Prix3,461.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 1-1/2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 143TC , logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), base 3500 tr/min, montage sans pied
N° D’ARTICLE MI07565209
N° MFRVFSWDM3550T-E
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
Prix3,461.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    143TC
  • Poids
    50 lb

Détails

  • Régime de base
    3500 tr/min
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Courant de pleine charge
    1.80 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.50 %
  • Numéro CUP du fabricant
    781568862780
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    781568862780

Aperçu

Description du fabricant
VFSWDM3550T-E 1-1/2HP 3600RPM 143TC TENV