Motion
VFSWDNM3554T-E
Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (acier inoxydable) - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 145TC châssis, logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, base 1750 tr/min, montage sans pied
N° D’ARTICLE MI07565212
N° MFRVFSWDNM3554T-E
Prix2,871.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (acier inoxydable) - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 145TC châssis, logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, base 1750 tr/min, montage sans pied
N° D’ARTICLE MI07565212
N° MFRVFSWDNM3554T-E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,871.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145TC
  • Poids
    59 lb

Détails

  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.10 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • Numéro CUP du fabricant
    781568862940
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    781568862940

Aperçu

Description du fabricant
VFSWDNM3554T-E 1-1/2HP 1800RPM 145TC TEN