Motion
TOR300LCX
TORNADO360 3T SANS CHAÎNE
N° D’ARTICLE MI07566262
N° MFRTOR300LCX
Prix1,547.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TORNADO360 3T SANS CHAÎNE
N° D’ARTICLE MI07566262
N° MFRTOR300LCX

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,547.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    14.84 po
  • Dégagement à la tête
    17-1/2 po
  • Tirer pour soulever la pleine charge
    79.4 lb (levier latéral), 90.4 lb (levier traditionnel)

Détails

  • Détails supplémentaires
    Manette à levier Sidewinder
  • Revêtement de finition de carrosserie
    Plaqué zinc
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Matériau de la chaîne
    Chromate doré
  • Type de palan à levier
    Chaîne
  • Numéro CUP du fabricant
    043927610945
  • Reeving
    1
  • Série
    Tornade 360°™
  • CUP_NON
    043927610945
  • Capacité de poids
    3 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
TOR300LCX CM TORNADE 360 3 TONNES DE MOINS

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté