Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne37 mm
- Largeur intérieure15.75 mm
- Hauteur de la plaque de liaison24.05 mm
- Épaisseur de la plaque de liaison4.06 mm
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche7.93 mm
- Diamètre du rouleau15.88 mm
- Résistance à la traction70000 N
- Poids1.86 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielHaute teneur en carbone
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de torons entre1
- Plage de température de fonctionnement-20 à +70 °C °F
- Type de produitChaîne à rouleaux
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- SérieÉpais
- Normes respectéesANSI B29.1, spécification API 7F, ISO 606
- CUP_NON673766042531
Aperçu
- Excellente résistance à la corrosion
- Hexavalent sans chrome
- Aucune défaillance du fracturation en hydrogène
- Plus économique que la chaîne en acier inoxydable
- Même résistance que la chaîne en acier au carbone
- Protection contre la corrosion plus de 30 fois supérieure à celle des traitements de surface conventionnels
- Emballage : 10’ par boîte
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Les chaînes Renold SynoSi la lubrification est un problème pour votre application, la vie et l’entretien sont maintenant beaucoup plus faciles. Renold Syno établit de nouvelles normes pour une gamme complète d’applications de chaîne en marche propre : des performances sans compromis, sans lubrification supplémentaire. Offert en petits et grands pas, Renold Jeffrey a adapté sa technologie pour répondre à vos besoins.
Voir la circulaire
Les chaînes Renold SynergySynergy a été créée pour répondre à une exigence spécifique de nos clients : amélioration du rendement de la chaîne, ce qui a permis d’obtenir une meilleure valeur. Les ingénieurs et les professionnels de l’entretien du monde entier appuient la résistance à l’usure et la durée de vie exceptionnelle de cette remarquable technologie de chaîne.
Voir la circulaire
Renold Sovereign, une chaîne avec une résistance supérieure à l’abrasionDans les applications extrêmes, les particules adhèrent aux chaînes et infiltrent les articulations, accélérant ainsi l’usure. La lubrification peut attirer et emprisonner des corps étrangers, augmentant ainsi la friction plutôt que de la réduire. Les composants conçus avec précision de Sovereign combinent les meilleures caractéristiques de leur catégorie, offrant une résistance à l’abrasion de pointe sur le marché.
Voir la circulaire
Chaîne à rouleaux bleue RenoldDes bagues et des rouleaux solides maximisent la durée de vie de vos chaînes et leur permettent de rester en bon état de marche.
Voir la brochure