Motion
C2080H NT CONN LINK

TSUBAKI (UST)
C2080H NT CONN LINK

Lien de connexion - 2080 / 2 en pas
N° D’ARTICLE MI07567038
N° MFRC2080H NT CONN LINK
Prix23.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2080H NT CONN LINK

Lien de connexion - 2080 / 2 en pas
N° D’ARTICLE MI07567038
N° MFRC2080H NT CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.543 po
  • Taille et pas de la chaîne
    2080 / 2 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.906 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.315 po
  • Diamètre de la broche
    0.224 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    2080 / 2 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Neptune
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F °F
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    2042
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039354655

Aperçu

Description du fabricant
C2080H NEPTUNE CONN STYLE CP MAILLON