Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne1.410 po
- Taille et pas de la chaîne80 / 1 po
- Largeur intérieure0.627 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.943 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.125 po
- Diamètre de la broche0.313 po
- Longueur de la goupille1.410 po
- Diamètre du rouleau0.625 po
Details
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Revêtement de finitionRevêtement antirouille
- Type de lienLien de connexion
- Numéro de catalogue du fabricant32528
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielTraité thermiquement / Écran argenté
- Nombre de torons entre1
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 °F
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- SérieCR
- Normes respectéesB29.1
- CUP_NON642051325284
Aperçu
Description du fabricant
DRV-80-1 CT CO LINK CR;32528 80 COTT