Motion
C2060H  RIV CHAÎNE À ROULEAUX ARGENTÉE BLINDAGE CR

TIMKEN DRIVES LLC
C2060H RIV ROLLER CHAIN SILVER SHIELD CR

Chaîne à rouleaux - Série robuste à double pas, pas de 2060 / 1-1/2 pouces, rivetée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI07568497
N° MFRC2060H RIV ROLLER CHAIN SILVER SHIELD CR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
C2060H RIV ROLLER CHAIN SILVER SHIELD CR

Chaîne à rouleaux - Série robuste à double pas, pas de 2060 / 1-1/2 pouces, rivetée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI07568497
N° MFRC2060H RIV ROLLER CHAIN SILVER SHIELD CR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.687 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Longueur de la goupille
    1.250 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Poids
    1.045 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Numéro de catalogue du fabricant
    32297
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité thermiquement / Écran argenté
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    80
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Double pas lourd
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051322979
  • Capacité de charge utile
    1410 lb

Aperçu

Description du fabricant
BLINDAGE DE CHAÎNE ARGENTÉ C2060H RIV CR
  • Prix par pied
  • Longueur totale 10 pi

Vous pourriez également aimer