Motion
SE-G01-E3X-GR-D2-40

NACHI HYDRAULIC
SE-G01-E3X-GR-D2-40

Vanne de régulation directionnelle hydraulique - Actionnement par solénoïde, débit max. de 10.5 gal/min, bobine de 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI07569671
N° MFRSE-G01-E3X-GR-D2-40
Prix881.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI HYDRAULIC
SE-G01-E3X-GR-D2-40

Vanne de régulation directionnelle hydraulique - Actionnement par solénoïde, débit max. de 10.5 gal/min, bobine de 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI07569671
N° MFRSE-G01-E3X-GR-D2-40
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
Prix881.54 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Fonctionnement par solénoïde
  • Matériau du corps
    Fonte
  • Tension du serpentin
    24 V c.c.
  • Débit maximum
    10.5 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    2320 psi

Aperçu

Description du fabricant
SE-G01-E3X-GR-D2-40 VANNE HYD