Motion
547-L
Gants résistants aux coupures Van Goat - taille G ou taille 9, niveau de coupure ANSI A6
N° D’ARTICLE MI07573011
N° MFR547-L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures Van Goat - taille G ou taille 9, niveau de coupure ANSI A6
N° D’ARTICLE MI07573011
N° MFR547-L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur
    9
  • Taille
    L

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    5
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A6
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    4
  • Demandes
    Construction,  ferme et ranch,  jardinage et aménagement paysager, usage  général,  industriel
  • Couleur
    Blanc
  • Pays d’origine
    PAKISTAN
  • Matériau de la doublure
    Écran anticoupures .
  • Numéro CUP du fabricant
    065537845012
  • Fiche technique
  • Type de pouce
    Encart
  • CUP_NON
    065537845012

Aperçu

Description du fabricant
FOURGONNETTE DE 547-L, COUPE DE CHÈVRE, NIVEAU 6
  • Doublure en aramide/polyester/verre Cut Shield
  • Cuir de chèvre pleine fleur
  • Style conducteur avec pouce intégré
  • Poignet élastique froncé ajusté
  • Manchette à enfiler